Referanser
Dormer:A9769.0X250
Rubix:6201235
EAN:7320760148679



Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9769.0X250 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9 mm |
|---|---|
| Total lengde | 250 mm |
| Lengde på kutt | 175 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1869/1 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
808,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 010,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel