Twist bor Dormer A9765.5X205

Metallbor A976

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9765.5X205
Rubix:6201257
EAN:7320760148600
PFX Drill 5.50 mm DIN 1869/1

Teknisk sammendrag

Borre diameter5.5 mm
Total lengde205 mm
Lengde på kutt140 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.50mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9765.5X205 - DORMER


HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5.5 mm
Total lengde205 mm
Lengde på kutt140 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/1
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter5.5 mm
395,72 kr Eks. mva
/ stykk
494,65 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel