Referanser
Dormer:A9762.3X135
Rubix:6201290
EAN:7320760279717



Produktinformasjon : STANDARDBOR 2.30mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 1 - A9762.3X135 - DORMER
HSS-E Extra long spiral drill with cylindrical shaft DIN 1869/1 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm ².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 2.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 135 mm |
| Lengde på kutt | 90 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1869/1 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 2.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
229,08 kr Eks. mva
/ stykk
286,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
