Twist bor Ruko 250055T

Borkrone med sylindrisk tange

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Ruko:250055T
Rubix:6021045
EAN:4007140068163
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter5.5 mm
Total lengde93 mm
Lengde på kutt57 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Twist Drill DIN 338 5.5 mm HSS-TiN - 250055T - RUKO


High-performance ground standard twist drill made from heavy-duty high speed steel. The fully ground twist drill has a precise concentricity. Thanks to the split point, this drill has good centring properties and requires little pressure.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5.5 mm
Total lengde93 mm
Lengde på kutt57 mm
Skafttypesylindrisk
Overflatebehandlingtin
Toleranseh8
Vinkel på helix25 °
Maskinerings materialesteel;rust-resistant steel;brass;bronze;plastic;cast iron
Skjærematerialehss
184,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
230,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel