Referanser
Bosch:2608588154
Rubix:362047
EAN:3165140691239

Produktinformasjon : BETONGBORR CYL5 9X100MM - 2608588154 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 31 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 175x40x9 mm |
| Vekt emballert | 34 g |
| Borre diameter | 9 mm |
| Total lengde | 100 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
443,50 kr Eks. mva
/ 5 stykk
554,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
