Twist bor Dormer A9779.0X320

Metal drills A977

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9779.0X320
Rubix:6201205
EAN:7320760148822
PFX Drill 9.00 mm  DIN 1869/2

Teknisk sammendrag

Borre diameter9 mm
Total lengde320 mm
Lengde på kutt220 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 2 - A9779.0X320 - DORMER


HSS-E extra long twist drill with cylindrical shank DIN 1869/2 PFX 130° uncoated 15xD for steel <1620 N/mm².
DRILL 9,0 EXTRALONG 320 QC A977 HSCO SIZE PFX

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloyed steel hardened and tempered (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter9 mm
Total lengde320 mm
Lengde på kutt220 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/2
Overflatebehandlinguncoated
Maskinerings materialesteel
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter9 mm
946,34 kr Eks. mva
/ stykk
1 182,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel