Referanser
Dormer:A0225.3
Rubix:6189882
Produsent:5967147
EAN:7320760589335




Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.30mm HSS BLANK/TIN DIN/ANSI - A0225.3 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 62 mm |
| Lengde på kutt | 26 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din / ansi |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 5.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
659,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
823,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel