Referanser
GISS Cutline:861339
Rubix:6345195
EAN:3660338161469

Dokumenter
Produktinformasjon : 861339 DRILL - HSS - CUT GROUND - LONG Drilling - D.5,1
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 132 mm |
| Lengde på kutt | 87 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 340 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 5.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 143,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 428,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel