Twist bor Dormer A95223.0

Metal drills A952

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A95223.0
Rubix:6201314
EAN:7320760420096
Jobber Drill 23.00 mm DIN 1870/2

Teknisk sammendrag

Borre diameter23 mm
Total lengde515 mm
Lengde på kutt345 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 23.00mm HSS BLANK/DAMPANLØPT DIN 1870 (2) - A95223.0 - DORMER


HSS extra-long twist drill with MC shank DIN 1870/2 W 130° point, steam-tempered, 15xD for unalloyed steel <850 N/mm².
DRILL 23,00 EXTRA LONG CM A952 HSS SIZE MK2

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter23 mm
Total lengde515 mm
Lengde på kutt345 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1870/2
Overflatebehandlingbright/steam-tempered
Maskinerings materialeunalloyed steel
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter23 mm
4 638,78 kr Eks. mva
/ stykk
5 798,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel