Twist bor Dormer A17018.0

1/2" bor med redusert parallellskaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A17018.0
Rubix:6039462
EAN:7320760030301
Jobber Drill 18.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Borre diameter18 mm
Total lengde157 mm
Lengde på kutt84 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 18.00mm HSS DAMPANLØPT - A17018.0 - DORMER


Standard bor med 1/2" redusert skaft, diameter 19.5mm med totallengde 158mm og spirallengde 81mm i henhold til DORMER standard med 118° spiss vinkel, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten
FORET 18.00 QC REDUITE 12.7 A170 HSS WAIST

Egenskaper

Standard right hand spiral
Ideal for a wide range of materials where chuck holding capacity is limited
Shank diameter enables drill to be used in ½ inch chuck
Suitable for both hand and machine use
Supplied in steam tempered finish for increased wear resistance

Bruksområder

Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
stainless steel - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Titanium alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
nickel alloy (<270 HB >900 N/mm²)
nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced aluminium-alloys magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Thermoplastics
Duraplastics
Reinforced plastic materials
Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter18 mm
Total lengde157 mm
Lengde på kutt84 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddormer norm
Overflatebehandlingdamp temperert
Maskinerings materialestål , støpejern, aluminium legering, synthetisk materiale slik som thermoplast og duraplast
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter18 mm
722,34 kr Eks. mva
/ stykk
902,92 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel