Twist bor Dormer A720.55

Metal drills A720

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A720.55
Rubix:6189233
EAN:7320760612064
Micro Drill 0.55 mm DIN 1899

Teknisk sammendrag

Borre diameter0.55 mm
Total lengde25 mm
Lengde på kutt4.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 0.55mm HSS-E BLANK DIN 1899 - A720.55 - DORMER


HSS-E micro drill with standard shank DIN 1899 N 118° uncoated 2.5xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / engineering steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter0.55 mm
Total lengde25 mm
Lengde på kutt4.5 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1899
Overflatebehandlinguncoated
Forhold mellom diameter til lengde av hull0.022
Halecylindrical shank ø 1,00 mm
Kutt retningrett
Hus materialehss-e
Maskinerings materialesteel and cast iron
Skjærematerialehss-e
Tupp vinkel118 °
hale diameter1 mm
1 228,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 535,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel