Twist bor Dormer A5109/32

ADX Jobber Bor

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A5109/32
Rubix:6201757
Produsent:5970444
EAN:7320760169070
ADX Jobber Drill 9/32 inch DIN 338

Teknisk sammendrag

Borre diameter7.14 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 9/32 inch HSS TIN DIN 338 - A5109/32 - DORMER


Egenskaper

A510 HSS ADX TiN Jobber Drill – Metric
Designed for use where high productivity and accuracy are required Unique flute geometry and special 130° point
TiN coating for increased tool life and performance
Size range: 3.0 - 14.0mm, 1/8" - 1/2"

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter7.14 mm
Total lengde109 mm
Lengde på kutt69 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter7.14 mm
567,18 kr Eks. mva
/ stykk
708,97 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel