Referanser
Bahco:1031-32
Rubix:428501
EAN:7314150025541

Dokumenter
Produktinformasjon : HUGGJERN 1031 32MM - 1031-32
Behagelig rødt håndtak av plastkompositt passer behagelig i hånden
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Egenskaper
•Comfortable compound handle fits comfortably into the hand
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance
Protective holster and tip protector included
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance
Protective holster and tip protector included
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 280 g |
|---|---|
| Blad langde | 140 mm |
| Blad bredde | 32 mm |
| Håndtak | plastic |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
