Referanser
Bahco:425-081
Rubix:429156
EAN:7311518010669

Dokumenter
Produktinformasjon : 425-SET 3P 12-18-25 MM - 425-081
Behagelig håndtak i bøk passer behagelig i hånden
Nikkelbeslag på håndtak for å hindre kløyving etter slag
Utførelse for bruk med treklubbe eller i håndflaten
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Nikkelbeslag på håndtak for å hindre kløyving etter slag
Utførelse for bruk med treklubbe eller i håndflaten
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Egenskaper
•Set includes 12,18,and 25 mm chisels
Handle of red beech wood, with nickel plated steel ferrule to prevent it from splitting when struck
Blades of high-quality tool steel with tapered neck
Chisels and gouges have a full bevel pattern, which means the sides of the blades have been bevelled down to approximately half the blade thickness
Ground and ready for use
One flat side prevents the chisel from rolling off the work bench
Fitted with a tip protector
Handle of red beech wood, with nickel plated steel ferrule to prevent it from splitting when struck
Blades of high-quality tool steel with tapered neck
Chisels and gouges have a full bevel pattern, which means the sides of the blades have been bevelled down to approximately half the blade thickness
Ground and ready for use
One flat side prevents the chisel from rolling off the work bench
Fitted with a tip protector
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Blad bredde | 25 mm |
| Håndtak | wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
