Referanser
Bahco:425-14
Rubix:428467
EAN:7311518004637

Dokumenter
Produktinformasjon : HUGGJERN TRESKAFT 425-14 - 425-14
Behagelig håndtak i bøk passer behagelig i hånden
Nikkelbeslag på håndtak for å hindre kløyving etter slag
Utførelse for bruk med treklubbe eller i håndflaten
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Nikkelbeslag på håndtak for å hindre kløyving etter slag
Utførelse for bruk med treklubbe eller i håndflaten
Bladbeskytter beskytter bladeggene når de ikke er i bruk
Egenskaper
•Safety guard and rounded shoulders for added protection
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Precision ground blade for maximum sharpness
Varnished blade for increased rust resistance
Hardened and tempered high quality steel for long lasting performance
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 182 g |
|---|---|
| Blad langde | 140 mm |
| Blad bredde | 14 mm |
| Håndtak | wood |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
