Fast og variabel nøkkel Roebuck 8298260
Megagear kombinasjonsskralle
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:8298260
Rubix:6281867
EAN:3660338518942

Dokumenter
Produktinformasjon : Roebuck Skralle Kombinasjonsnøkkel 14 Mm
Matt satin finish.
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
120-tooth robust ratchet system.
3º recovery angle means it can be used in confined areas.
It is resistant beyond the requirements of the ANSI and DIN standards on: - Torque resistance (635 N·m) - Life cycle (wear test)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 14 |
|---|---|
| Lengde | 191 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | matt |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel