Referanser
Roebuck:880102
Rubix:6281125
EAN:3660338335495

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel AF 3/8'' - Roebuck 880102
Standard: ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Forged from the finest chrome vanadium steel. Satin finish shanks, polished jaws and
chrome plated overall.
With 15° elbow for easy manoeuvring on flat surfaces.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 3/8' |
|---|---|
| Lengde | 142 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
44,39 kr Eks. mva
/ stykk
55,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig