Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41444648
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41444648
Rubix:6185371
EAN:4018754022557



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 20 A 15/16 X 1 - 41444648 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 39x38x345 mm |
|---|---|
| Vekt | 419 g |
| Åpning | 15/16x1 |
| Lengde | 330 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 255,85 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 819,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
