Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/3B-D-2-M12D-C

MDH standard valve ISO 5599-1

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MDH-5/3B-D-2-M12D-C
Rubix:498851
Produsent:540816
EAN:4052568259907
MDH-5/3B-D-2-M12D-C Solenoid valve

Teknisk sammendrag

Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/3B-D-2-M12D-C - 540816 - FESTO


Solenoid valve MDH-5/3B-D-2-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1013,6 g
Typestandard valve iso 5599-1
Antall porter5
2 842,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 552,96 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel