Retningsreguleringsventil Festo MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
MDH standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
Rubix:498839
Produsent:540804
EAN:4052568259785

Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C - 540804 - FESTO
Solenoid valve MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 488 g |
|---|---|
| Type | standard valve iso 5599-1 |
| Antall porter | 5 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 257,35 kr Eks. mva
/ stykk
1 571,69 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel