Standard sekskantet matrisestamme Dormer F2723/4

Matriksmuttere F272

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F2723/4
Rubix:6197627
EAN:7320760217474
Dienuts 3/4 inchx14 DIN382

Teknisk sammendrag

Gjengerg(bsp) 3/4
Gjenger26.44 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RENSEMUTTER 3/4 inchx14 HSS BLANK DIN 382 - F2723/4 - DORMER


HSS die nut for gas thread DIN 382 for non-alloyed steel <850 N/mm². Cast iron Aluminium en aluminium- magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerg(bsp) 3/4
Gjenger26.44 mm
Hus materialehss
Nøkkel bredde60 mm
Hus tykkelse18 mm
Behandletpolert
2 888,17 kr Eks. mva
/ stykk
3 610,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel