Referanser
GISS Cutline:885734
Rubix:6340883
EAN:3660338390012

Produktinformasjon : 885734 HSS DIE NUT M8.0 X 1.25
• BS 1127
• Die nuts are used for recutting worn or rusty threads and are not designed for producing new threads
Hexagonal threading die HSS DIN382 M8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | metric |
|---|---|
| Gjenger | 1.25 mm |
| Hus materiale | hss |
| Nøkkel bredde | 22 mm |
| Hus tykkelse | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
378,81 kr Eks. mva
/ stykk
473,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel