Standard sekskantet matrisestamme Dormer F202M8

Matriksmutter HSS

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F202M8
Rubix:6039218
Produsent:5978698
EAN:7320760217177
Dienuts M8x1.25 mm DIN382

Teknisk sammendrag

Gjenger8
Gjenger1.25 mm
Hus materialehss
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : RENSEMUTTER M8x1.25mm HSS BLANK DIN 382 - F202M8 - DORMER


6-kantet rensemutter, for ISO-Metrisk gjenge M10 med 1.50 mm stigning og 6g tolleranse, dimensjoner iht DIN 382 standard med 27mm nøkkelvidde og 11mm tykkelse, HSS med blank overflate for reparerer s
FILIERE M 8X1, 25 F202 22 6G HSS

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger8
Gjenger1.25 mm
Hus materialehss
Nøkkel bredde22 mm
Hus tykkelse9 mm
707,68 kr Eks. mva
/ stykk
884,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel