Referanser
Dormer:E650M5
Rubix:6039238
EAN:7320760127568




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m5x0,80 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M5x0.80mm HSS DAMPANLØPT - E650M5 - DORMER
HSS combi-drill/tap voor metric threads steam tempered shape C 30° spiralled 1.5xD continuous holes for general use in steel <850 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys Si <0.5% en thermoplasts.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Plastic-Thermoplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m5x0,80 |
|---|---|
| Gjengediameter | 5 mm |
| Type | gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 4.2 mm |
| hale diameter | 4 mm |
| Firkantet adapter | 5 mm |
| Gjengedybde | 15 mm |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Total lengde | 69 mm |
| Hus materiale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
637,99 kr Eks. mva
/ stykk
797,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel