Referanser
Dormer:E298M20
Rubix:6187064
EAN:7320760662977



Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E-PM HARDFORKROMMING DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E298M20
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 20 mm |
|---|---|
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 20 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 356,02 kr Eks. mva
/ stykk
1 695,03 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel