Referanser
Dormer:E5381/4
Rubix:6198036
EAN:7320760202111



Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx26 HSS BLANK/DAMPANLØPT ISO 529 - E5381/4 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread ISO 529 shape C 40° spiralised 2xD blind holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.
Bruksområder
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsf 1/4 |
|---|---|
| Gjengediameter | 6.35 mm |
| Type | britiske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5.3 mm |
| hale diameter | 5 mm |
| Firkantet adapter | 6.3 mm |
| Gjengedybde | 26 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | bright / steam tempered |
| Total lengde | 66 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 26 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
386,31 kr Eks. mva
/ stykk
482,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel