GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E240M30
Maskin tapper E240
Se teknisk informasjonReferanser
Dormer:E240M30
Rubix:6187188
EAN:7320760664377



Produktinformasjon : GJENGETAPP M30x3.50mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E240M30 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E for through-holes in stainless steel
Bruksområder
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 30 mm |
|---|---|
| Gjenger | 3.5 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Overflatebehandling | steam vents |
| Toleranse | 6h |
| Gjenger | m 30 x 3,50 |
| Total lengde | 180 mm |
| Borre diameter | 26.5 mm |
| hale diameter | 18 mm |
| Firkantet adapter | 22 mm |
| Gjengeretning | rett |
| Inngang diameter (inch) | 22 |
| Din standard | din 376 |
| Gjengedybde | 45 mm |
| Kapasitet lengde | 26.5 mm |
| Skafttype | reinforced or reduced shank (for through holes) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 939,31 kr Eks. mva
/ stykk
3 674,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel