GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E011M6X.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E011M6X.5
Rubix:6199321
EAN:7320760568408
Machine tap M6x0.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter6 mm
Gjenger0.5 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M6x0.50mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E011M6X.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter6 mm
Gjenger0.5 mm
Hus materialehss-e
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde66 mm
Borre diameter6 mm
Firkantet adapter6.3 mm
Inngang diameter (inch)6.3
491,28 kr Eks. mva
/ stykk
614,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel