GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E011M20X1.5

Machine thread-cutter E011

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E011M20X1.5
Rubix:6199328
EAN:7320760568576
Machine tap M20x1.50 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter20 mm
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x1.50mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E011M20X1.5 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter20 mm
Gjenger1.5 mm
Hus materialehss-e
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde112 mm
Borre diameter20 mm
Firkantet adapter14 mm
Inngang diameter (inch)14
1 323,33 kr Eks. mva
/ stykk
1 654,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel