Referanser
Dormer:B16115.0
Rubix:6200998
EAN:7320760049365


Teknisk sammendrag
| Nominell diameter (metrisk) | 15 mm |
|---|---|
| Total lengde | 204 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 15.00mm HSS-E BLANK DIN 208 - B16115.0 - DORMER
The B161 is manufactured according to DIN208 and intended for hole tolerance H7. Left spiral (form B). For through holes because the chip is pushed forward through the hole. This reamer has a short cut so that shallow blind holes can also be cleared with the B161
Bruksområder
HSS-E machine reamer provided with a spill cone, therefore it is suitable for, for example, column drilling machines
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 15 mm |
|---|---|
| Total lengde | 204 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Lengde på kutt | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 161,87 kr Eks. mva
/ stykk
1 452,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel