Referanser
Dormer:B1804.8
Rubix:6200798
EAN:7320760419083




Teknisk sammendrag
| Nominell diameter (metrisk) | 4.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 86 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Produktinformasjon : SYLINDRISK BROTSJ 4.80mm HSS-E BLANK DIN 212 - B1804.8 - DORMER
HSS-E NC-precision reamer with cylindrical shank DIN 212 B H7 steam tempered grooves for steel <850 N/mm². Stainless machining steel. Titanium alloys <900 N/mm² and nickel.
Bruksområder
Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 4.8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 86 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Lengde på kutt | 23 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
507,41 kr Eks. mva
/ stykk
634,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel