Elektrisk perifer Festo MHA2-PR4-5-M5

Manifold block

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHA2-PR4-5-M5
Rubix:494867
Produsent:525128
EAN:4052568082703
brand logo

Teknisk sammendrag

Typebattery block
Monteringsformmha2

Dokumenter

Produktinformasjon : Ventilblock, MHA2-PR4-5-M5 - 525128 - FESTO


manifold block MHA2-PR4-5-M5 for manifold block valves MHA2-...-HC/TC Max. number of valve Positions=4, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=340 g, Mounting method for sub-base=(* with through hole, * with top-hat rail), Mounting method for valve=with internal (female) thread
Manifold block MHA2-PR4-5-M5 525128

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typebattery block
Monteringsformmha2
1 179,47 kr Eks. mva
/ stykk
1 474,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel