Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883981
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:883981
Rubix:6331802
EAN:3660338373725

Dokumenter
Produktinformasjon : 883981-PUSH IN MALE STUD-8MM-3/8 PTFE SEAL
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | g |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g3/8 |
| Tilkobling 2 | 8 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkoblingsdiameter | 3/8 '' |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 8 mm |
| Gjenger | g3/8 (parallel / bspp, ptfe seal) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 158,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 447,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel