Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883867

SWIVEL MALE PARALLEL ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:840710
Mecaline:883867
Rubix:6331900
EAN:3660338372742
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbspp
Tilkobling 1g3/8
Tilkobling 28
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883867-PUSH IN SWIVEL ELBOW-8MM-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbspp
Tilkobling 1g3/8
Tilkobling 28
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter3/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk8 mm
Gjengerg3/8
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-20 °C
1 619,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 024,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel