Push-in Fitting - Gjenget adapter Festo QS-G1/8-6-I
Trykk-inn-fitting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:QS-G1/8-6-I
Rubix:491438
Produsent:186107
EAN:4052568014636

Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QS-G1/8-6-I - 186107 - FESTO
Innstikks kopling
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 60x50x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 10 g |
| Type gjenger | blikk |
| Tilkobling 1 | g 1/8 in |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Materiale | nickel-plated brass (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp component) |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -10 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
179,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
224,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel