Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883856

MALE PARALLEL STRAIGHT PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:883856
Rubix:6331910
EAN:3660338372643
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerbspp
Tilkobling 1g3/8
Tilkobling 212
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883856-PUSH IN MALE STUD-12MM-3/8


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerbspp
Tilkobling 1g3/8
Tilkobling 212
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter3/8 ''
Utvendig diameter på slange metrisk12 mm
Gjengerg3/8
Maks temperatur80 °C
Minimum temperatur-10 °C
1 174,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 467,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel