Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 842871
STAINLESS STEEL MALE TAPER STRAIGHT PUSH-IN FITTING
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:842871
Rubix:6333338
EAN:3660338062148

Dokumenter
Produktinformasjon : 842871-STRAIGHT MALE OD 6-1/4G
Material: AISI 316L stainless steel. Pressure: -0.99 Bar...20 Bar. Temperature: -15°C...200°C. Complies with NSF 61, NSF 169 and NSF 372 standards. It is ideal for direct contact with food fluids. This line can be used also in salty environmentand on machines that need frequent washing with aggressive detergents.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | sylindrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | g1/4 |
| Tilkobling 2 | 6 |
| Materiale | stainless steal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 129,99 kr Eks. mva
/ stykk
1 412,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel