Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883969

MALE ELBOW PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Erstattet ref.:840692
Mecaline:883969
Rubix:6331813
EAN:3660338373619
brand logo

Teknisk sammendrag

Type gjengerr
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 212
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 883969-PUSH IN FIXED MALE 90-12MM-1/4


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : PTFE

Teknisk informasjon


Egenskaper
Type gjengerr
Tilkobling 1g1/4
Tilkobling 212
Materialenickel-plated brass
Tilkoblingsdiameter1/4 ''
Utvendig diameter på slange metrisk12 mm
Gjengerr1/4 (tapered bspt iso 7/1)
Maks temperatur250 °C
Minimum temperatur-60 °C
1 809,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 261,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel