Push-in Fitting - Gjenget adapter Mecaline 883841
MALE STRAIGHT PUSH-IN FITTING - MINI NICKEL PLATED BRASS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:883841
Rubix:6331925
EAN:3660338372490

Dokumenter
Produktinformasjon : 883841-MICRO PUSH IN-MALE STUD-3MM-M3
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type gjenger | metrisk |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m3 |
| Tilkobling 2 | 3 |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Utvendig diameter på slange metrisk | 3 mm |
| Gjenger | m3 |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Minimum temperatur | -20 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
523,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
654,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel