Referanser
Dormer:E252M20
Rubix:6198820
EAN:7320760087312




Teknisk sammendrag
| Gjenger | m20 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M20x2.50mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 376 - E252M20 - DORMER
HSS-E-PM Machine thread-cutter for metric threaded SHARK white ring nitrided DIN 376 shape C straight grooves 2xD blind and continuous holes for cast iron and synthetic materials such as duraplastics.
Bruksområder
• Cast Iron lamellar (<150 HB>500 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
• Cast Iron lamellar (>150<300 HB>500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Plastic - Duraplastics
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m20 |
|---|---|
| Gjengediameter | 20 mm |
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 17.5 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 140 mm |
| Hus materiale | hss-e |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 249,07 kr Eks. mva
/ stykk
1 561,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel