Maskingjengeverktøy Dormer E303M8NO3

Machine taps E303

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E303M8NO3
Rubix:6198663
EAN:7320760090442
Tap M8x1.25mm DIN 357

Teknisk sammendrag

Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E BLANK DIN 357 - E303M8NO3 - DORMER


HSS-E machine tap for metric threads uncoated DIN 357 form C/D, straight flutes 2xD, blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duroplastics.

Bruksområder

• Machine steel, mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel, case-hardening steels (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel quenched and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gray cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Gray cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile iron / malleable iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta brass, bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminum alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8
Gjengediameter8 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter6.8 mm
Firkantet adapter6 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde125 mm
Hus materialehss-e
533,03 kr Eks. mva
/ stykk
666,29 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel