Maskingjengeverktøy Dormer E0337/16

Machine thread-cutters E033

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0337/16
Rubix:6199252
EAN:7320760570135
Machine tap 7/16inchx20 ISO529

Teknisk sammendrag

Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 7/16 inchx20 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0337/16 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Borre diameter11.112 mm
Firkantet adapter8 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde85 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme20
956,51 kr Eks. mva
/ stykk
1 195,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel