Referanser
Dormer:E298M16
Rubix:6187066
EAN:7320760662953



Produktinformasjon : GJENGETAPP M16x2.00mm HSS-E-PM HARDFORKROMMING DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E298M16
HSS-E Machine thread cutter for metric thread hard-chromed DIN 376 form C 40° spiralised 2xD blind holes for non-alloyed steel <850 N/mm². Copper and brass.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | m16x2 |
|---|---|
| Gjengediameter | 16 mm |
| Type | metriske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 14 mm |
| hale diameter | 9 mm |
| Firkantet adapter | 12 mm |
| Gjengedybde | 20 mm |
| Vinkel på helix | 40 ° |
| Overflatebehandling | krom |
| Total lengde | 110 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 12.7 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
947,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 184,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel