Referanser
Dormer:EX201
Rubix:6188209
EAN:7320760150405




Teknisk sammendrag
| Gjenger | unc 1'-8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 25.4 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1 inchx8 HSS-E BLANK DIN 2184-1 - EX201 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread uncoated DIN 2184-1 shape C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper. Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | unc 1'-8 |
|---|---|
| Gjengediameter | 25.4 mm |
| Type | amerikanske blindhull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 22.25 mm |
| Firkantet adapter | 18 mm |
| Gjengedybde | 30 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 160 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 530,66 kr Eks. mva
/ stykk
3 163,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel