GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E011M12X1.25

Machine thread-cutter E011

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E011M12X1.25
Rubix:6199338
EAN:7320760568477
Machine tap M12x1.25 mm ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengediameter12 mm
Gjenger1.25 mm
Hus materialehss-e
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M12x1.25mm HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E011M12X1.25 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
TARAUD MACH M12X1.2 E011 MACHINE MTT-X

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengediameter12 mm
Gjenger1.25 mm
Hus materialehss-e
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde89 mm
Borre diameter12 mm
Firkantet adapter9 mm
Inngang diameter (inch)9
714,15 kr Eks. mva
/ stykk
892,69 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel