GUN gjengesliper for standard metriske blind- og gjennomgående hull Dormer E240M27
Maskin tapper E240
Se teknisk informasjonReferanser
Dormer:E240M27
Rubix:6187201
EAN:7320760664353



Produktinformasjon : GJENGETAPP M27x3.00mm HSS-E-PM DAMPANLØPT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E240M27 - DORMER
HSS-E machine tap for metric threaded steam-tempered DIN 371 form B Peeling cutting 2.5 xD continuous holes for stainless steel.
Machine tap HSS-E through hole VA
Bruksområder
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 27 mm |
|---|---|
| Gjenger | 3 mm |
| Hus materiale | hss-e / pm |
| Overflatebehandling | steam outlets |
| Toleranse | 6h |
| Gjenger | iso metric thread m27 x 3.00 |
| Total lengde | 160 mm |
| Borre diameter | 27 mm |
| hale diameter | 16 mm |
| Firkantet adapter | 20 mm |
| Gjengeretning | rett |
| Inngang diameter (inch) | 20 |
| Din standard | din 376 |
| Gjengedybde | 67.5 mm |
| Kapasitet lengde | 38 mm |
| Skafttype | square (square drive) |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 488,83 kr Eks. mva
/ stykk
3 111,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel