Maskingjengeverktøy Dormer E5391/4

Machine thread-cutters E539

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E5391/4
Rubix:6198029
EAN:7320760201961
Machine tap 1/4 inchx26 ISO 529

Teknisk sammendrag

Gjengerbsf 1/4
Gjengediameter6.35 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx26 HSS DAMPANLØPT ISO 529 - E5391/4 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for BSF thread steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <850 N/mm². Stainless steel.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerbsf 1/4
Gjengediameter6.35 mm
Typebritiske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter5.3 mm
hale diameter5 mm
Firkantet adapter6.3 mm
Gjengedybde14 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde66 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme26
351,04 kr Eks. mva
/ stykk
438,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel