Referanser
Dormer:E7121/4
Rubix:6197805
EAN:7320760100028




Teknisk sammendrag
| Gjenger | nptf 1/4-18 |
|---|---|
| Gjengediameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx18 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7121/4 - DORMER
HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².
Bruksområder
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | nptf 1/4-18 |
|---|---|
| Gjengediameter | 13.72 mm |
| Type | amerikanske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 10.9 mm |
| hale diameter | 10.7 mm |
| Firkantet adapter | 14.3 mm |
| Gjengedybde | 17.6 mm |
| Overflatebehandling | uncoated |
| Total lengde | 75 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 18 |
| Toleranse | standard |
| Skafttype | cylindrical shank with square drive |
Vis UNSPSC/ECL@SS
744,77 kr Eks. mva
/ stykk
930,96 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel