Maskingjengeverktøy Dormer EX00M52

Maskin tappe EX006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX00M52
Rubix:6188300
EAN:7320760136911
brand logo

Teknisk sammendrag

Gjengerm52x5
Gjengediameter52 mm
Typemetriske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M52x5.00mm HSS-E BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EX00M52 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread TiN coated DIN 376 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm52x5
Gjengediameter52 mm
Typemetriske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter52 mm
Firkantet adapter40 mm
Gjengedybde50 mm
Vinkel på helix45 °
Total lengde250 mm
Hus materialehss-e
13 349,86 kr Eks. mva
/ stykk
16 687,32 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel