Maskingjengeverktøy Dormer E2781.3/8

Machine taps E278

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E2781.3/8
Rubix:6198709
EAN:7320760089606
Tap 1.3/8 inchx12 DIN 374

Teknisk sammendrag

Gjengerunf 1-3/8-12
Gjengediameter34.93 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1.3/8 inchx12 HSS-E BLANK DIN 374 - E2781.3/8 - DORMER


HSS-E machine tap for UNF threads uncoated DIN 374 form C straight flutes 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys and duroplastics.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Beta-brass / bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alpha-brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloy silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duroplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunf 1-3/8-12
Gjengediameter34.93 mm
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter28 mm
hale diameter22 mm
Firkantet adapter28 mm
Gjengedybde30 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde170 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme12
Toleranse2b
Skafttypesquare drive
4 290,51 kr Eks. mva
/ stykk
5 363,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel